※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G600320 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586827 G600320 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586827

横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39586827 品番G600320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥67,800
この商品は使用荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。
I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。

クランプ範囲(mm)3〜20 用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用 トラスコ品番394-0632 質量(kg)2.5 寸法L(mm)92.5 寸法H(mm)222 基本使用荷重(t)0.6 寸法D(mm)25 寸法H2(mm)45 最大使用荷重(kg)600
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39586827 G600320 56394835 G-600-3-20 イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプ イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプ 1台 78,980 税込86,878 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする