※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E1540 縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586863 E1540 縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586863

縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39586863 品番 E1540
参考基準価格(税別)¥114,200 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。
スプリング式締め付け機構です。

使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)5〜40 用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用 トラスコ品番515-9270 質量(kg)6.5 寸法L(mm)175 寸法H(mm)365 寸法D(mm)50 寸法H2(mm)75
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39586845
2020-02-01
用途:
作業現場で鉄板や土留め材の吊り作業
株式会社三木工務所 様

特にありませんが大きさ、重さ、使い勝手は申し分有りません。

対象商品:
39586836
2015-03-13
用途:
薄板SUS容器の吊上げ

軽くて取扱い安く作業が効率的に進められた。
旋回ジョーの面積をより大きくして把持面積を大きくできると良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする