曜日別特売
E350216 縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586881

縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
使用荷重(t)0.35
クランプ範囲(mm)2~16
内容量1台注文コード39586881品番E350216
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。
スプリング式締め付け機構です。

用途
鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。
使用荷重(t)0.35クランプ範囲(mm)2~16仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番394-0578質量(kg)1.4寸法L(mm)100寸法H(mm)195寸法D(mm)36寸法H2(mm)46
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39586845
2020-02-01
用途: 作業現場で鉄板や土留め材の吊り作業
株式会社三木工務所

特にありませんが大きさ、重さ、使い勝手は申し分有りません。

対象商品 : 39586836
2015-03-13
用途: 薄板SUS容器の吊上げ

軽くて取扱い安く作業が効率的に進められた。
旋回ジョーの面積をより大きくして把持面積を大きくできると良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする