※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 横吊クランプ
水平吊りクランプ 薄板水平吊り専用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39586906
品番
VAF1335
参考基準価格(税別)
¥50,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
薄板の水平吊りに便利なクランプです。
湾曲する薄板にも使用できます。
使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
3〜35
用途
薄板水平吊り作業。
トラスコ品番
394-0641
質量(kg)
6.8
寸法L(mm)
218
寸法H(mm)
133
寸法D(mm)
30
寸法H2(mm)
90
最大使用荷重(kg)
1000
注意
※3個以上を1セットとして使用してください。