※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スーパーツールの 吊りクランプ
スーパーツールの パネル吊クランプ
パネル吊りクランプ スプリング式締め付けロック機構付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39586933
品番
PTC200
参考基準価格(税別)
¥48,080
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。
パネルなどの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
使用荷重(t)
0.2
クランプ範囲(mm)
35〜135(5段階)
用途
型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。
仕様
スプリング式締め付けロック機構付、2点吊り用
トラスコ品番
368-4130
質量(kg)
4
寸法L(mm)
196〜276
寸法H(mm)
213
寸法D(mm)
40
寸法H2(mm)
148
注意
※指定容量以上では使用しないでください。