スーパーツール
スーパーツールの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スーパーツールの 天秤
2点吊り用天秤
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39586942
品番
PSB508
参考基準価格(税別)
¥34,990
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
使用荷重(t)
0.5
用途
ハウジング用パネル吊り作業用天秤。
仕様
スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付
トラスコ品番
381-2839
材質
特殊鋼
長さ(mm)
スパン/800
質量(kg)
5.2
適合クランプ
PTC100・PTC150・PTC200・BLC200
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。