※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スーパーツールの 天秤
2点吊り用天秤
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39586951
品番
PSB610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
使用荷重(t)
0.6
用途
ハウジング用パネル吊り作業用天秤。
仕様
スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付
トラスコ品番
381-2847
材質
特殊鋼
長さ(mm)
スパン/1000
質量(kg)
6
適合クランプ
PTC250
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。