※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDC3.2S スクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式 スーパーツール 39587003 SDC3.2S スクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式 スーパーツール 39587003

スクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39587003 品番 SDC3.2S
参考基準価格(税別)¥96,560 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。
吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。
シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。
本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。
円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。
本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。

用途
土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適。
治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
使用荷重(t)3.2 クランプ範囲(mm)3〜40 トラスコ品番363-4949 質量(kg)7 寸法L(mm)252 寸法H(mm)196 寸法D(mm)35 寸法D2(mm)45 寸法H2(mm)85

商品説明動画

スクリューカムクランプ(ツイストカム式)スーパーツール Supertool

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする