水平横吊りクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39587143 品番 HPC1N
参考基準価格(税別)¥31,310 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。
吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。
安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。

使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)1〜40 用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。 仕様下あご先割れ(2分割)タイプ トラスコ品番368-3770 質量(kg)2.0 寸法L(mm)98 寸法H(mm)MAX.204 寸法D(mm)23 寸法H2(mm)59
注意
※指定容量以上では使用しないでください。
※必ず2台以上にてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39587134
2017-03-22
用途:
配管積み込み作業
株式会社 丸進 様

配管の積み込み作業に使用しました。本来の使い方ではないのかもしれませんが安全に使えました。特に挟んだ後にもテンションがかかっているところが使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする