※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スーパーツールの 重量フック
吊りフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39587177
品番
HHC5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥115,360
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷を保護します。
安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
寸法L(mm)
279
寸法H(mm)
342
用途
あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬作業に。
トラスコ品番
368-3711
材質
特殊鋼
質量(kg)
16.5
基本使用荷重(t)
5.0
クランプ範囲(mm)
MAX.125
寸法D(mm)
85
寸法L2(mm)
90
注意
※指定容量以上では使用しないでください。
※必ず2台以上にてご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39587177
HHC5
03365853
HHC5
吊フック
スーパーツール
1個
¥
109,800
税込
¥
120,780
注文コードが変更になりました