※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スーパーツールの 重量フック
吊りフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39587195
品番
HHC2
参考基準価格(税別)
¥27,490
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷を保護します。
安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
使用荷重(t)
2
寸法L(mm)
182
寸法H(mm)
223
用途
あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬作業に。
トラスコ品番
368-3672
材質
特殊鋼
質量(kg)
4.5
クランプ範囲(mm)
MAX.80
寸法D(mm)
54
寸法L2(mm)
58
注意
※指定容量以上では使用しないでください。
※必ず2台以上にてご使用ください。