スーパーツール
スーパーツールの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スーパーツールの 天秤
天秤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39587213
品番
LSBN11
参考基準価格(税別)
¥52,970
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
楊程を有効に使用できる新しい設計です。
吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
使用荷重(t)
1
用途
長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
仕様
スパン位置/500mm・1000mm
トラスコ品番
381-2812
材質
特殊鋼
質量(kg)
16
寸法H(mm)
137