スーパーツール
スーパーツールの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スーパーツールの チェーンスリング
スーパーツールの アイタイプチェーンスリング
木質梁専用吊りクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39587222
品番
BLC200
参考基準価格(税別)
¥28,570
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
木質梁専用吊りクランプです。
遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要です。
クランプ範囲(mm)
105〜120
基本使用荷重(t)
0.2
用途
木質梁の吊り上げ施工に。
仕様
遠隔操作用ロープ付
トラスコ品番
368-3524
質量(kg)
3.7
寸法L(mm)
245
寸法H(mm)
200
寸法D(mm)
45
寸法H2(mm)
100
注意
※指定容量以上では使用しないでください。
※必ず2台1組でご使用ください。