※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVC0.5L 縦吊りクランプ ロックレバー式・遠隔操作レバー付 スーパーツール 39587231 SVC0.5L 縦吊りクランプ ロックレバー式・遠隔操作レバー付 スーパーツール 39587231

縦吊りクランプ ロックレバー式・遠隔操作レバー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39587231 品番 SVC0.5L
参考基準価格(税別)¥54,520 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

平板の反転作業も可能です。
レバー式の締め付けロックで確実にクランプします。
鋼板・形鋼などの縦吊り作業。
遠隔操作レバーを取り付け、ロープにより高所での取り外しができる開放機構付です。

使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)1〜19 用途鋼板などの縦吊り用クランプ。 仕様遠隔操作レバー、ロープ付、2点吊り用 トラスコ品番368-4555 質量(kg)3 寸法L(mm)131 寸法H(mm)MAX.250 寸法D(mm)36 寸法H2(mm)60
注意
※指定容量以上では使用しないでください。
※矢板の引き抜き作業には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする