※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの チェーンスリング
象印チェンブロックの チェーンスリング部材
スリングフック ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39587256
品番
SHK10
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ステンレス製でサビに強いです。
適合チェーン線径(Φmm)
10.0
使用荷重(t)
1.4
破断荷重(kN)
70
用途
玉掛け作業用ステンレスフックとして。
仕様
外れ止め金具付
トラスコ品番
377-0885
材質
ステンレス
質量(kg)
1
寸法d(mm)
47
寸法e(mm)
31
寸法s(mm)
33
寸法c(mm)
32
寸法g(mm)
25
寸法f(mm)
14
寸法p(mm)
125