チェーンスリング ステンレス 1本吊り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39587265 品番1SAKSHK5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場にて使用頂けます。

基本使用荷重(t)0.4 タイプ1本吊り 用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。 仕様外れ止め金具付 トラスコ品番377-0699 材質ステンレス 質量(kg)1.4 寸法d(mm)30 寸法a(mm)50 寸法e(mm)20 寸法b(mm)10 寸法s(mm)20 寸法c(mm)21 寸法g(mm)14 寸法f(mm)8 寸法p(mm)79 チェーン線径(Φmm)5.0 有効長l(mm)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする