※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの チェーンスリング
象印チェンブロックの アイタイプチェーンスリング
チェーンスリング ステンレス 1本吊り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39587274
品番
1SAKSHK7
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場にて使用頂けます。
基本使用荷重(t)
0.8
タイプ
1本吊り
用途
特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。
仕様
外れ止め金具付
トラスコ品番
377-0702
材質
ステンレス
質量(kg)
2.8
寸法d(mm)
38
寸法a(mm)
60
寸法e(mm)
24
寸法b(mm)
13
寸法s(mm)
27
寸法c(mm)
27
寸法g(mm)
19
寸法f(mm)
12
寸法p(mm)
103
チェーン線径(Φmm)
7.0
有効長l(mm)
1500