曜日別特売
YG10 カップリング アイタイプ 象印チェンブロック 39587326

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YG10 カップリング アイタイプ 象印チェンブロック 39587326
YG10 カップリング アイタイプ 象印チェンブロック 39587326
YG10 カップリング アイタイプ 象印チェンブロック 39587326

カップリング アイタイプ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
基本使用荷重(t)2.5
内容量1個注文コード39587326品番YG10
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途マスターリンクとチェーンの結合に。破断荷重(kN)125寸法e(mm)25基本使用荷重(t)2.5適合チェーン線径(Φmm)10寸法a(mm)25.5寸法b(mm)67寸法c(mm)26寸法d(mm)11寸法p(mm)68材質スチール質量(kg)0.33トラスコ品番377-0966
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39587301
2021-06-24
用途: 玉掛け
小杉建設建設業・工事業

大変使い勝手が良かったです。抜け止めのカラーがなかなか入らなくて苦労しました。

対象商品 : 39587317
2020-07-22
用途: クレーン作業
製造業

この手の物はサイズ違いで使えなかったりするので
注文するのに注意が必要ですが おかげでドンピシャでした

対象商品 : 39587326
2019-02-20
用途: 吊具制作

同メーカーのチェーン・フックと同時購入し吊具を作りました。
組み込みが簡単でも安心して使えます。

対象商品 : 39587301
2018-04-23
用途: 重量物の吊り上げ、移動作業

他社製品と比べて価格が安いので大変有難いです。また購入させて頂きます。

対象商品 : 39587326
2018-03-08
用途: 玉掛作業

値段の割に、すごくしっかりした作りで安心して玉掛作業ができます。

対象商品 : 39587317
2017-11-26
用途: クレーン作業時の玉掛具
建設業・工事業

出来がよく錆びにくくてこのコストパフォーマンスは素晴らしい

対象商品 : 39587317
2017-06-21
用途: 建築工事
建設業・工事業

マスターリング、カップリング、チエーン、カップリング、フック、で使用しています。使い勝手いいです。

対象商品 : 39587301
2015-10-27
用途: 吊り荷作業等

キトー製に比べて安価で同様に使えます。今のところ問題なく使用出来ます。またリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする