フック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39587371 品番 YH06
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

チェーンを引っ掛けて長さ調整が出来ます。

適合チェーン線径(Φmm)6.3 使用荷重(t)1 破断荷重(kN)50 用途チェーンの長さ調整に。 トラスコ品番390-2447 材質スチール 質量(kg)0.15 寸法a(mm)13 寸法b(mm)8 寸法s(mm)18.5 寸法m(mm)8 寸法p(mm)51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39587371
2022-01-25
用途:
建物のH鋼柱にフック・ワイヤー・ターンバックルを使ってネットを張った。
SKS商事 様 (サービス業)

テニス練習場のボール飛び出し防止用としてネットマス目45o,長さ30m,高さ6mに4oワイヤーを通してフックにシャックルで締め付けてターンバックルを利用して建物のH鋼柱に固定する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする