YH10 フック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック 象印チェンブロック 39587387 YH10 フック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック 象印チェンブロック 39587387

フック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39587387 品番 YH10
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

チェーンを引っ掛けて長さ調整が出来ます。

適合チェーン線径(Φmm)10.0 使用荷重(t)2.5 破断荷重(kN)125 用途チェーンの長さ調整に。 トラスコ品番390-2463 材質スチール 質量(kg)0.65 寸法a(mm)20 寸法b(mm)13 寸法s(mm)28.5 寸法m(mm)13 寸法p(mm)84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39587371
2022-01-25
用途:
建物のH鋼柱にフック・ワイヤー・ターンバックルを使ってネットを張った。
SKS商事 様 (サービス業)

テニス練習場のボール飛び出し防止用としてネットマス目45o,長さ30m,高さ6mに4oワイヤーを通してフックにシャックルで締め付けてターンバックルを利用して建物のH鋼柱に固定する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする