※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF03000 コラムロックSF型 象印チェンブロック 39587396 SF03000 コラムロックSF型 象印チェンブロック 39587396 SF03000 コラムロックSF型 象印チェンブロック 39587396

コラムロックSF型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39587396 品番 SF03000
参考基準価格(税別)¥114,200 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。
遠隔操作可能です。
完全ロック。

基本使用荷重(t)3 用途鉄骨の建て方作業に。 トラスコ品番390-2021 質量(kg)4.8 最大板厚(mm)18 材質(ボディ)スチール 最小穴径(mm)16
注意
※セットピンをセットしたあと操作ロープを引張ると、ロックが解除する恐れがあり、大変危険な状態になりますのでご注意下さい。
※SF-3×2台とチェーンエラーザー(CE-6)をセットでご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする