フック チェーンスリング 100用 アイタイプ スイベルフック・ボールベアリング入り

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39587432 品番 BKE10
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
適合チェーン線径(Φmm)10 使用荷重(t)2.5 破断荷重(kN)125 用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。 トラスコ品番377-0796 材質スチール 質量(kg)2.5 寸法a(mm)40 寸法t(mm)24 寸法b(mm)14 寸法s(mm)28.5 寸法c(mm)40 寸法m(mm)47.0 寸法n(mm)56 寸法p(mm)211 寸法m'(mm)47.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39587423
2018-10-03
用途:
コンクリート2次製品の吊り上げ

スムーズに回転し、吊り上げた時に回転に余計な力がいらず使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39587414
2017-03-05
用途:
機械のメンテナンス時

普通のフックより安全に使用でき使い勝手がよく便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
39587423
2015-10-05
用途:
ウインチに取付け
オノデンリース株式会社 様 (建設業・工事業)

最近、工事現場ではスイベルフック(ラッチロック)を取り付けないと使用が出来なくなっております。
そこで、メーカーのキトーさんと象印さんでどちらが良いか検討する為に購入しました。象印さんの方は、回転部の所に六角ボルトで固定されている為、万が一緩みなどが発生した場合、不安なのでキトーさんの方に致しました。

4人が参考にしています
対象商品:
39587423
2014-09-08
用途:
耐震補強工事の鉄骨ブレース搬入作業
株式会社三友ファスニング 様

今回は鉄骨ブレースの搬入作業で使用しました。フックの開閉もやりやすく、玉掛ワイヤーもよじれなく大変使いやすい
商品でした。大満足です。使用頻度が増えればまた購入したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
39587423
2016-05-04
用途:
立木の伐倒
農・林・水産業

1、製品はベアリング入りのため軽快に回転します。
2、立ち木の伐倒に使ったロープ(ポリエステル)の引張による撚り戻しの目的で応用しました。
3、使用結果:引張が約200sまでは回転しましたが、それ以上は無反応でした。
4、原因:製品の使用目的がチェーンの撚り戻し用をポリエステルロープを使ったため、撚り戻しの力が小さかったので、作用しなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
39587432
2013-02-08
用途:
玉掛作業
コーシン工業株式会社 様

スイベルが、思った以上に良く回り、いい感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする