象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの チェーンスリング
象印チェンブロックの チェーンスリング部材
フック チェーンスリング 100用 スリングフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39587441
品番
YP-06
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
外れ止め付きフックです。
適合チェーン線径(Φmm)
6.3
使用荷重(t)
1
破断荷重(kN)
50
用途
スタンダードなフックとして。
トラスコ品番
377-1008
材質
スチール
質量(kg)
0.25
寸法a(mm)
20
寸法t(mm)
17
寸法b(mm)
10
寸法s(mm)
20
寸法m(mm)
22
寸法n(mm)
31
寸法p(mm)
80
寸法m'(mm)
25