アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 積層信号灯
積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
9
注文コード
39587443
品番
XVC1M3K RYG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,890
この商品は
消費電力
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
表示ユニットは1〜5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
段数
3段
外径(Φmm)
100
ブザー音
なし
質量(kg)
1.4
消費電力(W)
9
色
赤・黄・緑
高さ(mm)
372
取付方式
17mm ポール取付け
耐電圧
4 kV
ケーブル長(mm)
500
取付径(Φmm)
100
定格制御電源電圧(V)
AC100〜240