象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの チェーンスリング
象印チェンブロックの チェーンスリング部材
フック チェーンスリング 100用 スリングフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39587457
品番
YP-07
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
外れ止め付きフックです。
適合チェーン線径(Φmm)
7.1
使用荷重(t)
1.6
破断荷重(kN)
80
用途
スタンダードなフックとして。
トラスコ品番
377-1016
材質
スチール
質量(kg)
0.45
寸法a(mm)
25
寸法t(mm)
21
寸法b(mm)
12
寸法s(mm)
24
寸法m(mm)
28
寸法n(mm)
37
寸法p(mm)
98
寸法m'(mm)
31
ラッチ
あり