フック チェーンスリング 100用 スリングフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39587466 品番 YP-10
参考基準価格(税別)¥3,130 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

外れ止め付きフックです。

適合チェーン線径(Φmm)10.0 使用荷重(t)2.5 破断荷重(kN)125 用途スタンダードなフックとして。 トラスコ品番377-1024 材質スチール 質量(kg)0.90 寸法a(mm)32 寸法t(mm)23 寸法b(mm)15 寸法s(mm)31 寸法m(mm)35 寸法n(mm)46 寸法p(mm)121 寸法m'(mm)40 ラッチあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39587441
2016-05-20
用途:
型の吊り上げ

1個を掛け持ちで使用していたが個々に用意。どこよりも安く満足

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする