象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの チェーンスリング
象印チェンブロックの チェーンスリング部材
フック チェーンスリング 100用 スリングフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39587475
品番
YPX-10
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥3,727
販売価格(税別)
¥
3,388
バスケットに入れる
外れ止め付きフックです。
適合チェーン線径(Φmm)
10.0
使用荷重(t)
3.2
破断荷重(kN)
160
用途
スタンダードなフックとして。
トラスコ品番
377-1032
材質
スチール
質量(kg)
1.00
寸法a(mm)
32
寸法t(mm)
23
寸法b(mm)
15
寸法s(mm)
31
寸法m(mm)
35
寸法n(mm)
46
寸法p(mm)
121
寸法m'(mm)
42
ラッチ
あり