※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの チェーンスリング
象印チェンブロックの チェーンスリング部材
スリングフック ステンレス製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
0.8
注文コード
39587493
品番
SHK7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
使用荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製でサビに強いです。
適合チェーン線径(Φmm)
7.0
使用荷重(t)
0.8
破断荷重(kN)
40
用途
玉掛け作業用ステンレスフックとして。
仕様
外れ止め金具付
トラスコ品番
377-0907
材質
ステンレス
質量(kg)
0.5
寸法d(mm)
38
寸法e(mm)
24
寸法s(mm)
27
寸法c(mm)
27
寸法g(mm)
19
寸法f(mm)
12
寸法p(mm)
103