チェーンスリング 1本吊り

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39587511 品番 1-S-H-8
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別)
11,880

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。

基本使用荷重(t)2.0 チェーン線径(Φmm)8.0 有効長l(mm)1500 寸法a(mm)58 寸法b(mm)16 寸法c(mm)37.5 寸法d(mm)53 寸法e(mm)29 寸法f(mm)22 寸法g(mm)114.5 質量(kg)4 用途吊り荷の玉掛け用具として。 仕様ラッチ付 トラスコ品番390-1891 材質スチール タイプ1本吊り
注意
※吊り角度は60°以内で使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39587511
2021-06-19
用途:
吊り荷作業
建設業・工事業

ほかの商品より軽くて扱いやすいです。耐久性も良いみたい。

対象商品:
39587554
2020-12-28
用途:
コンクリート製品の吊り作業
杉山土建 様

長さの変更が非常にやりやすい、フックをリングの中を通して使用すると余りのチェーンが邪魔にならず使い勝手が良い、コストパフォーマンスも最高です。

対象商品:
39587554
2015-12-10
用途:
機械及び資材の荷役作業
アグリジーゼル 様

吊具の長さをかんたんに変えられて便利。

対象商品:
39587554
2016-02-13
用途:
機械運搬時の荷締め
有限会社関商 様

チェーン先端のフックがもう少し大きいと良かった。

対象商品:
39587554
2015-06-12
用途:
クレーン作業

長さの調整機能が、便利良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする