※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2-W-H-6.3 チェーンスリング 2本吊り 象印チェンブロック 39587572 2-W-H-6.3 チェーンスリング 2本吊り 象印チェンブロック 39587572 2-W-H-6.3 チェーンスリング 2本吊り 象印チェンブロック 39587572

チェーンスリング 2本吊り

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 基本使用荷重(t)1.7 注文コード39587572 品番2-W-H-6.3
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は基本使用荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。

基本使用荷重(t)1.7 チェーン線径(Φmm)6.3 有効長l(mm)1500 寸法a(mm)60 寸法b(mm)15 寸法c(mm)29.5 寸法d(mm)43 寸法e(mm)16 寸法f(mm)22 寸法g(mm)88.0 質量(kg)4.2 用途吊り荷の玉掛け用具として。 仕様ラッチ付 トラスコ品番393-6970 材質スチール タイプ2本吊り
注意
※吊り角度は60°以内で使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39587563
2020-04-22
用途:
塗装作業時の吊り上げ作業
有限会社安静塗装 様 (製造業)

物がしっかりしていて大変満足です、もう少し安ければなお結構です。

対象商品:
39587527
2018-06-05
用途:
重量物の持ち上げ
セカンド ディスカバリ株式会社」 様

使い易いが直ぐにフックが取れてしまう。取付ピンの強化が必要。

2人が参考にしています
対象商品:
39587527
2014-08-19
用途:
鉄骨資材、加工品の移動

他のメーカーの同等品も使っていますが、あまり大差がないように思います。時間があればもう少し長いものがほしかったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする