チェーンスリング 4本吊り

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39587597 品番 4-T-H-6.3
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。

基本使用荷重(t)2.5 チェーン線径(Φmm)6.3 有効長l(mm)1500 寸法a(mm)54 寸法b(mm)20 寸法c(mm)29.5 寸法d(mm)43 寸法e(mm)22 寸法f(mm)16 寸法g(mm)88.0 質量(kg)9.4 仕様ラッチ付 用途吊り荷の玉掛け用具として。 トラスコ品番377-0761 材質スチール タイプ4本吊り 使用金具(下金具)スリングフック
注意
※吊り角度は60°以内で使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39587597
2022-11-30
用途:
コンテナの吊り上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

長さも丁度よく作業しやすいまた丈夫で安心感がある。

対象商品:
39587581
2022-07-10
用途:
通常作業時クレーンに取付使用
オーエスケイ 様 (製造業)

使いやすいです。規制品でしたが、長さ等を検討しサイズ別も注文しようと思っています。

対象商品:
39587536
2020-09-16
用途:
玉掛け作業
有限会社新生 様

クレーンの親フックにチェンスリングが取付が出来玉掛け作業が簡単にできました。

2人が参考にしています
対象商品:
39587597
2020-08-08
用途:
車載クレーンによる鉄箱の積み下ろし
その他業種

フックのロックもあり引っ掛けた時にチェーンがたるんでいても外れることなく安心して使え、二点吊り時でもバランスが取れる。

対象商品:
39587597
2019-04-23
用途:
ダストボックス2立米 吊上げ用に使用
有限会社山下重機建設 様

満タンに荷物を詰め込んでも安心感のある使用感です 写真ではわかりにくいですが上部のリング チェーンの角度動くのがお気に入りです

対象商品:
39587597
2015-12-03
用途:
金属 プレス
製造業

製品に対して問題は有りません、欲を言えば納期短縮位です。

対象商品:
39587597
2015-12-03
用途:
金属 プレス
製造業

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする