象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの 吊りクランプ
象印チェンブロックの ねじ式クランプ
ねじクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39587615
品番
WF-01000
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。
2個の吊り穴で全方向の作業ができます。
Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。
業界一軽量なねじクランプです。
使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
3〜40
用途
吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
トラスコ品番
366-8100
質量(kg)
2.9
寸法L(mm)
172
寸法H(mm)
132
寸法D(mm)
30
寸法D2(mm)
30
寸法H2(mm)
65