バールセッター 敷鉄板つり具 チェーンスリング付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39587633 品番BRC-032
参考基準価格(税別)¥58,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。
先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)

基本使用荷重(t)3.2 チェーン線径(Φmm)10 有効長l(mm)1500 質量(kg)8.7 用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。 仕様安全率5倍以上 トラスコ品番377-0818 材質スチール マスターリンク寸法a(mm)80 マスターリンク寸法b(mm)16 フック寸法c(mm)76 フック寸法d(mm)78 フック寸法e(mm)27 フック寸法f(mm)29 フック寸法g(mm)155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39587633
2024-04-16
用途:
屋外の現場作業時
建設業・工事業

吊り下げ部分が大きいので、セットしやすく、使いやすい。

対象商品:
39587633
2017-04-17
用途:
敷き鉄板つり上げ
三和マテリアル 様 (サービス業)

名門ブランドだけに、安心して使用しています。特に問題なし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする