BR032 バールセッター 敷鉄板吊り具 象印チェンブロック 39587642

BR032 バールセッター 敷鉄板吊り具 象印チェンブロック 39587642
BR032 バールセッター 敷鉄板吊り具 象印チェンブロック 39587642

バールセッター 敷鉄板吊り具

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39587642品番BR032
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。
先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)

用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。仕様安全率5倍以上トラスコ品番377-0800材質スチール質量(kg)4.5寸法L(mm)155寸法H(mm)369寸法D(mm)33寸法C(mm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 敷鉄板吊り作業
有限会社鈴木工建建設業・工事業

仕様前のピン部分にもグリスが塗ってあり丁寧な商品でした。

対象商品 : 39587642
2022-03-24
用途: 敷鉄板吊り

かなり使いやすいと思いますが、freeにするときのボタンが上手く押せない時がある。
安心して使えるので二重丸です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
1が参考にしています
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする