フック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39587667 品番 YN10
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

口が広く開いているので掛けやすい仕様です。
外れ止め金具が無く口が広いフックです。

適合チェーン線径(Φmm)10 使用荷重(t)2.5 破断荷重(kN)125 用途チェーンスリングのフックとして。 トラスコ品番377-0982 材質スチール 質量(kg)1.3 寸法a(mm)32 寸法t(mm)24 寸法b(mm)15 寸法s(mm)34 寸法n(mm)73 寸法p(mm)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39587651
2024-06-27
用途:
ハウスの固縛
建設業・工事業

重量は少し重たいが丈夫なので満足です
今度は一回り小さいのも購入したいです

対象商品:
39587651
2022-07-25
用途:
吊り上げ作業
新田重機整備有限会社 様 (サービス業)

前から欲しかった製品でしたが買いそびれていました。
モノタロウで探していたところ手頃な価格で求めていた大きさのこちらの商品が見つかり早速購入しました。
重宝しています。もっと早く購入すればよかったです♪

対象商品:
39587651
2022-10-04
用途:
機械の吊り上げ
製造業

頑丈で太いロープを数本掛けられるので重宝してます。

対象商品:
39587667
2021-08-23
用途:
重機でのクレーン作業
農・林・水産業

とても使い勝手がよく。ワイヤーを取り付け時間が短くなり効率がとても良くなった

対象商品:
39587651
2021-07-04
用途:
枠足場の解体
建設業・工事業

一人親方なので足場の解体が非情にきつい。三段以上になると吊り下げて下ろしています。強度も全く問題なし。

対象商品:
39587651
2021-05-10
用途:
輸送時の荷締め

返しが無いのが丁度固縛の関係で都合が良く、爪の長さも好ましかった

対象商品:
39587667
2020-12-31
用途:
重機アタッチメントの吊り上げ作業時に使用しています
株式会社 松栄技建 様

作業効率が上ってスピーディーにアタッチメント交換がが出来ます

対象商品:
39587651
2020-08-18
用途:
石を吊るのに利用しています。

ワイヤーにつなぎ、石を吊るのに、使用し満足しています。しかしワイヤーとフックをつなぐのに、迷って時間がかかり過ぎました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする