象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの マスターリンク
マスターリンク アイタイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39587712
品番
MFF-06
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
破断荷重(kN)
50
適合チェーン線径(Φmm)
(1本吊)6.3
寸法a(mm)
60
寸法b(mm)
82
寸法d(mm)
11
寸法p(mm)
100
質量(kg)
0.25
用途
マスターリンクとして。
トラスコ品番
377-0826
材質
スチール
使用荷重(t)
1