象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの マスターリンク
マスターリンク アイタイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39587721
品番
MFF-08
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
破断荷重(kN)
100
適合チェーン線径(Φmm)
(1本吊)7.1、(2本吊)6.3
寸法a(mm)
70
寸法b(mm)
98
寸法d(mm)
14
寸法p(mm)
120
質量(kg)
0.50
用途
マスターリンクとして。
トラスコ品番
377-0834
材質
スチール
使用荷重(t)
2