マスターリンク アイタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39587737 品番 MFF-10
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
破断荷重(kN)160 適合チェーン線径(Φmm)(1本吊)7.1、(2本吊)6.3 寸法a(mm)80 寸法b(mm)114 寸法d(mm)17 寸法p(mm)141 質量(kg)0.75 用途マスターリンクとして。 トラスコ品番377-0842 材質スチール 使用荷重(t)3.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39587721
2022-11-19
用途:
荷物つり上げ時
西日本オートネットワークオフィス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

クレーンのフックに架けて使っています。強度も充分で使いやすいです。

対象商品:
39587721
2016-04-19
用途:
吊り荷作業等

ファンドリーフックとセットにして使用してます。全く問題なく、扱いやすい商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする