※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの マスターリンク
マスターリンク 中間リング付
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39587746
品番
TG10
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
破断荷重(kN)
320
適合チェーン線径(Φmm)
10
寸法a(mm)
110
寸法d(mm)
27
寸法p(mm)
190
寸法a'(mm)
95
寸法d'(mm)
20
寸法p'(mm)
160
寸法l(mm)
350
質量(kg)
5.1
用途
3本吊り、4本吊りのマスターリンクとして。
トラスコ品番
377-0931
材質
スチール
使用荷重(t)
8.5