象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの マスターリンク
マスターリンク 中間リング付
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39587755
品番
TG07
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
破断荷重(kN)
125
適合チェーン線径(Φmm)
6.3
寸法a(mm)
95
寸法d(mm)
20
寸法p(mm)
160
寸法a'(mm)
70
寸法d'(mm)
14
寸法p'(mm)
120
寸法l(mm)
280
質量(kg)
2.1
用途
3本吊り、4本吊りのマスターリンクとして。
トラスコ品番
377-0915
材質
スチール
使用荷重(t)
2.5