象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの 吊りクランプ
象印チェンブロックの 横吊クランプ
横吊りクランプ セーフティーロック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39587816
品番
HAR-01000
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
H形鋼、I形鋼、T形鋼、L形鋼などの吊り上げ、水平吊り用クランプです。
引き起こしや水平移動に便利で、もし立て起こしの時に縦吊り状態になっても外れることはありません。
使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
0〜25
用途
鉄板、形鋼の運搬作業。
仕様
セーフティーロック付、2点吊り用
トラスコ品番
242-1267
質量(kg)
6.3
寸法L(mm)
213
寸法H(mm)
243
寸法D(mm)
56
寸法H2(mm)
60
注意
※平板で使用の場合は必ず2台1組でお使いください。