象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの ワイヤースリング
絶縁スイベルセット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
1.6
注文コード
39587834
品番
SMS07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,180
この商品は
使用荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1500V耐電圧スイベル付吊り具です。
基本使用荷重(t)
1.6
トラスコ品番
390-2048
質量(kg)
1.6
寸法L(mm)
267
破断荷重(kN)
80
用途
熔接作業などの吊り具として。
材質
スチール
使用荷重(t)
1.6
耐電圧
1500V