※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの ワイヤースリング
絶縁スイベルセット
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39587843
品番
SMS10
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
1500V耐電圧スイベル付吊り具です。
基本使用荷重(t)
2.5
トラスコ品番
390-2056
質量(kg)
2.7
寸法L(mm)
335
破断荷重(kN)
125
用途
熔接作業などの吊り具として。
材質
スチール
使用荷重(t)
2.5
耐電圧
1500V