アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 積層信号灯
積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
段数
3段
注文コード
39587845
品番
XVC6B35S RYG
参考基準価格(税別)
¥24,880
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
段数
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.98
色
赤・黄・緑
高さ(mm)
563.1
取付方式
on base
段数
3段
耐電圧
0.8 kV
外径(Φmm)
60
消費電力(mA)
170
ブザー音
連続音断続音切替あり
ケーブル長(mm)
550
取付径(Φmm)
60
定格制御電源電圧(V)
AC/DC24
商品説明動画
XVUプロモーション動画
参考になった