VA00500 縦吊りクランプ セーフティロック付 象印チェンブロック 39587861

VA00500 縦吊りクランプ セーフティロック付 象印チェンブロック 39587861
VA00500 縦吊りクランプ セーフティロック付 象印チェンブロック 39587861

縦吊りクランプ セーフティロック付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(t)0.5
クランプ範囲(mm)0~22
内容量1台注文コード39587861品番VA00500
参考基準価格(税別)¥58,600販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

吊り荷が着地して緩んでも、ロック状態を確実に保持する安全ロック付です。
縦吊りや反転作業に便利な使用範囲の広い標準型です。

用途鉄板、形鋼の運搬作業。使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~22仕様セーフティーロック付、2点吊り用トラスコ品番242-1097質量(kg)3.1寸法L(mm)114寸法H(mm)214寸法D(mm)45寸法H2(mm)52.5
注意
※平板で使用の場合は必ず2台1組でお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39587877
2018-01-23
用途: 多様しています
有限会社東海ヴァテックス

鉄板はもちろんですが矢板等を抜くときにも使用しています。錆の発生が今まで使用していたクランプより少し早いような気がしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする