シンプル型滑車 シャックル式

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39587895 品番 TSY-100
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入りです。

使用ロープ径(mm)(最大)12 車数1 車輪径(Φmm)100 用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。 トラスコ品番383-0314 材質スチール 質量(kg)2.20 基本使用荷重(t)0.75 寸法A(mm)240 寸法B(mm)110 寸法C(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39587904
2021-05-17
用途:
アマチュア無線鉄塔に設置したハンドウインチワイヤーのガイド
サービス業

堅牢構造、耐候材質で安心して使用できる。サイドパネルがイージーシンブルの操作で、ワイヤーを簡単に取り込み可能。

対象商品:
39587904
2016-03-05
用途:
建築関係
有限会社大宏 様

使いやすいのですが 金額が高すぎます 更に安い金額を希望します

対象商品:
39587904
2014-08-30
用途:
ワイヤーを使用しての吊り上げ

使い易いです。もう少し軽いのが理想ですが満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする