横吊り専用クランプ ロックスプリング付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39587922 品番 ECX1
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

軽量・小型の横吊り専用クランプです。
立て起こし作業が、簡単に行えます。
ロックスプリング付クランプなので、無負荷になっても外れません。

使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)3〜22 用途形鋼の立て起こし・運搬に。 仕様横吊り専用 トラスコ品番107-2013 質量(kg)1.9 寸法L(mm)116 寸法H(mm)110 寸法D(mm)45 寸法H2(mm)53
注意
※このクランプは、指定した方向のみに使用してください。それ以外ではカム「力」が発生せず外れる危険がありますので使用できません。
※長尺物(2m以上)吊り上げは2点吊りで行い、クランプの取り付けは必ず同一方向に取り付けてください。
※構造物を吊り上げる場合は、吊り角度が「0°」となるように天秤を使用し掛け幅角度は「20°」以内で吊り上げてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする