※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECX2 横吊り専用クランプ ロックスプリング付 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 39587931 ECX2 横吊り専用クランプ ロックスプリング付 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 39587931

横吊り専用クランプ ロックスプリング付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39587931 品番 ECX2
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

軽量・小型の横吊り専用クランプです。
立て起こし作業が、簡単に行えます。
ロックスプリング付クランプなので、無負荷になっても外れません。

使用荷重(t)2 クランプ範囲(mm)3〜25 用途形鋼の立て起こし・運搬に。 仕様横吊り専用 トラスコ品番107-2021 質量(kg)3.8 寸法L(mm)146 寸法H(mm)134 寸法D(mm)50 寸法H2(mm)60
注意
※このクランプは、指定した方向のみに使用してください。それ以外ではカム「力」が発生せず外れる危険がありますので使用できません。
※長尺物(2m以上)吊り上げは2点吊りで行い、クランプの取り付けは必ず同一方向に取り付けてください。
※構造物を吊り上げる場合は、吊り角度が「0°」となるように天秤を使用し掛け幅角度は「20°」以内で吊り上げてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする