※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 吊りクランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 縦吊クランプ
形鋼縦吊り専用簡易型クランプ とんぼ作業可能
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39587965
品番
AST2
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
H型鋼およびI型鋼の移動、反転、積みおろし、ビームや構造物の吊り上げ積み重ねなどに最適です。
衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
使用荷重(t)
2
クランプ範囲(mm)
3〜30
用途
H形鋼・I形鋼・山形鋼などの形鋼。
仕様
形鋼・縦吊り専用
トラスコ品番
363-1117
質量(kg)
11
寸法L(mm)
210
寸法H(mm)
319
寸法D(mm)
70
寸法H2(mm)
96
注意
※このクランプは簡易型の縦吊り専用クランプですので、ロック装置が付いていません。特にインチングや衝撃に対しては外れやすい傾向にありますので取り扱いには十分に注意して作業を行ってください。