eフック

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39587983 品番EHK-0.63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6〜M20まで1サイズで使用可能です。

使用荷重(t)0.63 用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。 仕様ラッチ付 トラスコ品番390-2889 材質合金鋼 質量(kg)0.28 寸法H(mm)Φ13 寸法A(mm)112.5 寸法F(mm)40 寸法D(mm)8 寸法E(mm)33 寸法B(mm)10.5 寸法C(mm)25 寸法G(mm)45 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

大洋製器工業 eフック
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39587983
2019-08-28
用途:
軽量鉄骨建方の玉掛吊具
有限会社横山重機 様 (サービス業)

フックの先径が細く鉄骨梁を迅速に玉掛することが出来、大変重宝しております。しいて言うとハズレ止めのスプリングが少し弱く、ある程度使用すると折れてしまう事があり、改善してほしい。

対象商品:
39587983
2019-02-06
用途:
鉄骨工事
太田クレーン工事 様

M12のボルト穴にピッタリ、玉掛け作業の時間短縮に最適です。
ハウスメーカーの作業に使用してます。

対象商品:
39587983
2018-06-29
用途:
モータ等の据え付け

小さいアイボルトにも直接フックが入りますので作業性があがり、無駄な揚程も必要なくなりますのでとても便利なフックです。

対象商品:
39587983
2018-05-08
用途:
防音パネル取付時の クレーン吊り作業
有限会社掛光鉄工 様

孔が18mmでしたので  抜き差しが迅速にでき工程が時短できました

対象商品:
39587983
2017-03-27
用途:
製品の吊り上げ移動

以前からあれば便利だなと思っていたが捜せずにいて鉄筋材で自作するしかないかな?と思っていたが偶然見つけて即購入。
ラッチがついているから安心して使える。

対象商品:
39587983
2017-06-02
用途:
荷物やコンクリート製品のつり上げ時に使用

フックの先が細く鉄筋で作成したフック等にも使用ができて便利である

対象商品:
39587983
2016-04-04
用途:
スクラップ入れのドラム缶や金型の吊り上げに使用しています。
堀場金属 様

フック本体が細いので小さな穴にもスムーズに通り使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
1人が参考にしています
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする